3610004385 Steckregal COMPACT GF 2200x1250x300vzk
Steckregal COMPACT GF 2200x1250x300vzk
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900021075
Rubix:1110196
EAN:4026212287837




Produktdetails : 3610004385 Steckregal COMPACT GF 2200x1250x300vzk
Büro-Steckregal META COMPACT einseitig, verzinkt • Rahmen: verzinkte Rahmen zerlegt • Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar • Einseitig nutzbar Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt. Lieferung: Grundregal: 2 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | compact gf 2200x1250x300vzk |
|---|---|
| Breite | 1250 mm |
| Länge | 300 mm |
| Werkstoff | verzinkt (sendzimir-verzinkt) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
254,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
302,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
