3210015335 Kragarmregal K1000 bl einseitig 3750 mm
Kragarmregal K1000 blau einseitig 3750 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:9900003269
Rubix:1103892
EAN:4004514218735
Produktdetails : 3210015335 Kragarmregal K1000 bl einseitig 3750 mm
Kragarmregal K1000, einseitig • Ständer mit verschweißten Kragarmen • Profile warmgewalzt • Material: Stahl • Profil Ständer/Kragarme: IPE-Profil/U-Profil • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau • Traglast Arm: 200 kg • Traglast Ständer: 1200 kg (Bei gleichmäßig verteilter Last) • Achs-Abmessung: 1250 mm • Kragarmlänge einseitig: 500 mm • Anzahl Kragarme einseitig: 5 • Einseitig nutzbar Lieferung: Transportgerecht, montagefreundlich zerlegt. Inklusive Schwerlastanker zur Bodenverankerung, Aussteifungen und Befestigungsmittel.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94032080 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.594,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.897,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


