• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039255 Steckrahmen S 3 T500xH2500 mm verz. 3 Tiefenstei. kpl. zerl

    3210039255 Steckrahmen S 3 T500xH2500 mm verz. 3 Tiefenstei. kpl. zerl

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:200177608
    Rubix:3248276
    brand logo

    Produktdetails : 3210039255 Steckrahmen S 3 T500xH2500 mm verz. 3 Tiefenstei. kpl. zerl


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    45,90 € exkl. MwSt.
    / Stück
    54,62 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210010070 Weitspannregal AR 2500x1500x400mm Stahlböd.3210004575 Steckregal dop. AR 250 kg 2000x1000x2x400mm RAL70353210039330 KaTroReg B1100xT1100xH4400 mm GF VZ Feldlast 5500k3210039095 SteReg S3 CLIP 200 B1500xT400xH2500mm GF 5Bö. vzk FaLa 200k3210009460 Fachteiler durchgehend T400xH600 mm verzinkt3210010250 Weitspannregal GR 2500x2500x400mm Stahlböd.3210007665 Steckregal CLIP 100 GF 2000x1000x500 mm3210010320 Weitspannregal AR 2500x2500x600mm Stahlböd.3210011485 Weitspannregal W100 GR 2000x1785x600 mm Stahlb.3210008065 Steckregal CLIP 230 AF 2000x1000x800 mm gr3210007720 Steckregal CLIP 100 AF 2500x1000x400 mm3610004510 Steckregal COMPACT AF 2500x1000x300grau3610004495 Steckregal COMPACT AF 2500x750x300 grau3210008900 Doppel-Steckregal 100 AF H2000xB1000xT2x400mm verz3210006900 Steckregal S3 V150 GF 2500x1000x400 mm vzk
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap