3210007665 Steckregal CLIP 100 GF 2000x1000x500 mm
Steckregal CLIP 100 GF 2000x1000x500 mm grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900040535
Rubix:1851073
EAN:4026212087734



Produktdetails : 3210007665 Steckregal CLIP 100 GF 2000x1000x500 mm
Steckregal META CLIP, Fachlast 100 kg, RAL 7035 lichtgrau • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet • Regalrahmen: vorgefertigte, komplett geclinchte • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar • Schnelle und einfache Montage Vorteile des geclinchten Rahmens: • Hohe Tragfähigkeit und Stabilität; Feldlasten bis 2400 kg • Vormontiert • Sehr schnelle und einfache Montage der Regale • clinchen = mechanisches Fügeverfahren zur Verbindung von Blechen etc., mit dem eine hohe Dauerfestigkeit erzielt wird Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >=5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).
Technische Informationen
Attribute
| Modell | clip 100 gf |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
266,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
317,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
