• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039330 KaTroReg B1100xT1100xH4400 mm GF VZ Feldlast 5500k

    3210039330 KaTroReg B1100xT1100xH4400 mm GF VZ Feldlast 5500k

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:9900005967
    Rubix:3247245
    brand logo

    Produktdetails : 3210039330 KaTroReg B1100xT1100xH4400 mm GF VZ Feldlast 5500k


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    2.009,70 € exkl. MwSt.
    / Stück
    2.391,54 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210012745 Weitspannregal verz. GF 2600x650x3000 mm Spanp.3210011460 Zusatzebene W100 800x2140 mm Spanplatte3210004615 Steckregal GR 150 kg 2000x1000x300mm 5Böd 50103210011285 Weitspannregal W100 GR 2500x2500x800 mm Spanpl.3210012210 Weitspannregal vzk 2500x600x2970 Stahlp3610002545 Regal Profi Grau 6 OH, 80x40x215,6mm3210015390 Kragarmregal ATLAS ST L5400 mm einseitig3210015525 Kragarmregal GF eins. 2500x1030x500 mm MULTI.L3210011635 Weitspannregal W100 AR 2500x1785x800 mm Stahlb.3210012750 Weitspannregal verz. GF 2600x800x3000 mm Spanp.3210015370 Kragarmregal K1000 bl doppelseitig 5000 mm3210039275 KaTroReg B1300xT1100xH2200 mm GF VZ Feldlast 4000k3210009965 Fachboden 600 mm 230 kg verzinkt3210010655 Weitspannregal GR 2000x2500x500mm Spanplat.3210004465 Steckregal dop. GR 250 kg 2000x1000x2x600mm verz.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap