Regal Meta 9900040546

Steckregal CLIP 100 AF 2500x1000x400 mm grau

Siehe technische Informationen
Referenzen
Meta:9900040546
Rubix:1851072
EAN:4026212087703
3210007720 Steckregal CLIP 100 AF 2500x1000x400 mm

Produktdetails : 3210007720 Steckregal CLIP 100 AF 2500x1000x400 mm


Steckregal META CLIP, Fachlast 100 kg, RAL 7035 lichtgrau • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet • Regalrahmen: vorgefertigte, komplett geclinchte • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar • Schnelle und einfache Montage Vorteile des geclinchten Rahmens: • Hohe Tragfähigkeit und Stabilität; Feldlasten bis 2400 kg • Vormontiert • Sehr schnelle und einfache Montage der Regale • clinchen = mechanisches Fügeverfahren zur Verbindung von Blechen etc., mit dem eine hohe Dauerfestigkeit erzielt wird Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >=5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,70 exkl. MwSt.
/ Stück
260,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage