• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039365 KaTroReg B1300xT1100xH2200 mm AF VZ Feldlast 4000k

    3210039365 KaTroReg B1300xT1100xH2200 mm AF VZ Feldlast 4000k

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:9900005939
    Rubix:3247248
    brand logo

    Produktdetails : 3210039365 KaTroReg B1300xT1100xH2200 mm AF VZ Feldlast 4000k


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    873,45 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.039,41 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210011360 Weitspannregal W100 GR 3000x2500x600 mm Spanpl.3210001420 Steckregal GR 250 kg 2000x1000x400mm 5Böd 70353210010305 Weitspannregal AR 2000x2500x800mm Stahlböd.3210004385 Steckregal dop. GR 150 kg 2000x1000x2x500mm RAL70353210001950 Grossfachregal GR RAL7035 2000x1300x500 mm, 150 kg3210012590 Weitspannregal verz. GF 1400x1050x2500 mm Stahlp.3210009945 Fachboden verzinkt 1000x500 mm 100 kg3210015115 Schwerlastauszugregal 2500x1300x1250mm G3210010620 Weitspannregal AR 2500x2000x600mm Spanplat.3210000250 Fachbo. 150 kg verz 750x600 m. Trägern3210004325 Steckregal dop. GR 150 kg 2500x1000x2x500mm verz.3210039135 SteReg S3 CLIP 200 B1700xT600xH2500mm GF 5Bö. vzk FaLa 200k3210004240 Eckregal Anbaufeld 7035 2000x1000x400, 5FB3210010400 Zusatzebene WS-Regal 2500x600 mm Stahlboden3210001690 Steckregal GR 330 kg 3000x1000x300mm 7Böd 7035
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap