• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039340 KaTroReg B900xT1100xH5500 mm GF VZ Feldlast 5500k

    3210039340 KaTroReg B900xT1100xH5500 mm GF VZ Feldlast 5500k

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:9900005971
    Rubix:3247271
    brand logo

    Produktdetails : 3210039340 KaTroReg B900xT1100xH5500 mm GF VZ Feldlast 5500k


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    2.093,40 € exkl. MwSt.
    / Stück
    2.491,15 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210012550 Weitspannregal verz. AF 2200x650x2500 mm Spanp.3210008955 Doppel-Steckregal 100 GF H2500xB1000xT2x300mm gr3210005985 Stecktrennblech 300x400mm 7035 f.40 mm Kante3210015080 Schwerlastauszugregal 2500x900x850mm GF3610004440 Steckregal COMPACT GF 1850x750x300grau3210015220 Schwerlastauszugregal 2500x1800x1250mm AF3210007775 Steckregal CL V150 AF 2000x1000x300 mm vzk3210001285 Steckregal AR 150 kg 2000x1000x800mm 5Böd 70353210004970 Fachboden RAL7035 1300x300 mm 250 kg3210011570 Weitspannregal W100 AR 2000x2500x1000 mm Stahlb.3210011990 Weitspannregal vzk 1700x800x2970 Spanp.3210009310 Doppel-Steckregal 230 GF H2500xB1000xT2x500mm gr3210006970 Zusatzboden CLIP V150 1000x600 mm vzk3210010310 Weitspannregal AR 2500x2500x400mm Stahlböd.3210012755 Weitspannregal verz. GF 2600x1050x3000 mm Spanp.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap