3210012550 Weitspannregal verz. AF 2200x650x2500 mm Spanp.
Weitspannregal verz. AF 2200x650x2500 mm Spanp.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002498
Rubix:1097407
EAN:4026212058314





Technische Zusammenfassung
| Modell | mini-rack (weitspannregal, verzinkt, af) |
|---|---|
| Breite | 2200 mm |
Produktdetails : 3210012550 Weitspannregal verz. AF 2200x650x2500 mm Spanp.
Weitspannregal META MINI-RACK mit Spanplatten • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | mini-rack (weitspannregal, verzinkt, af) |
|---|---|
| Breite | 2200 mm |
| Länge | 650 mm |
| Werkstoff | sendzimirverzinkt; spanplatten (natur) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
810,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
963,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage