3210010310 Weitspannregal AR 2500x2500x400mm Stahlböd.
Weitspannregal AR 2500x2500x400mm Stahlböd.
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:9900003367
Rubix:1100406
EAN:4004514200921
Produktdetails : 3210010310 Weitspannregal AR 2500x2500x400mm Stahlböd.
Weitspann-Komplettregal mit Stahlboden • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Mit Stahlboden • Aussteifung: Längstraverse • Beidseitig nutzbar Hinweis: Einsetzbar als Einzelsystem oder in Verbindung mit dem SCHULTE-Steckregalsystem. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94032080 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
551,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
656,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage