• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039410 KaTroReg B1300xT1100xH3800 mm AF VZ Feldlast 4000k

    3210039410 KaTroReg B1300xT1100xH3800 mm AF VZ Feldlast 4000k

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:9900005961
    Rubix:3247254
    brand logo

    Produktdetails : 3210039410 KaTroReg B1300xT1100xH3800 mm AF VZ Feldlast 4000k


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    962,10 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.144,90 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210009820 Rückwand CLIP H2000 mm Vollblech grau3210010265 Weitspannregal GR 2500x2500x800mm Stahlböd.3210010290 Weitspannregal AR 2000x2500x400mm Stahlböd.3210007985 Steckregal CLIP 230 AF 2500x1000x600 mm verz.3210005975 Stecktrennblech 300x200mm 7035 f.40 mm Kante3210009535 CLIP Vorsatztür 11 2000 mm grau3210012130 Weitspannregal Speed-Rack Gr 1970x2000x400 mm3210014260 Holm 8515 2700 mm RAL 2001 rotorange3210009335 Doppel-Steckregal 230 AF H2000xB1000xT2x500mm gr3210000990 Steckregal GR 250 kg 3000x1000x300mm 7Böd verz3210010215 Weitspannregal AR 3000x2000x500mm Stahlböd.3210006165 Schrägbodenregal GR verz. 2000x1000x800 mm3210008015 Steckregal CLIP 230 GF 2000x1000x800 mm gr3610001915 Regal 6 Ordnerhöhen 800x400x2156 mm Graphit3210016430 Fachboden MS 200 verz. 1000x400 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap