3210009820 Rückwand CLIP H2000 mm Vollblech grau
Rückwand CLIP H2000 mm Vollblech grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002024
Rubix:1097364
EAN:4026212111019




Technische Zusammenfassung
| Modell | clip rückwand vollblech h2000 x b1000 (grau) |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
Produktdetails : 3210009820 Rückwand CLIP H2000 mm Vollblech grau
Vollblech-Rückwand META CLIP Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | clip rückwand vollblech h2000 x b1000 (grau) |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Werkstoff | stahlblech (vollblech) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage