3210009335 Doppel-Steckregal 230 AF H2000xB1000xT2x500mm gr
Doppel-Steckregal 230 AF H2000xB1000xT2x500mm grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900028202
Rubix:1100029
EAN:4026212101775



Produktdetails : 3210009335 Doppel-Steckregal 230 AF H2000xB1000xT2x500mm gr
Steckregal META CLIP, Fachlast 230 kg, doppelseitig, RAL 7035 • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet • Regalrahmen: vorgefertigte, komplett geclinchte • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Doppelseitig nutzbar • Schneller Zugriff, Rücken-an-Rücken-Aufbau • Schnelle und einfache Montage Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | clip 230 af |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 500 mm |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
466,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
555,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
