• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Behälter
    6. Palettenkarton
    7. 3510001115 Karton 1-wellig,VE25, 400x400x400 mm, Qual. 1.3

    3510001115 Karton 1-wellig,VE25, 400x400x400 mm, Qual. 1.3

    Palettenkarton Transpak

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Transpak:5011085
    Rubix:2988811
    brand logo

    Produktdetails : 3510001115 Karton 1-wellig,VE25, 400x400x400 mm, Qual. 1.3


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    68,40 € exkl. MwSt.
    / Stück
    81,40 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210026605 Kippbeh. BKC 400 lackiert, Mausgr 2310x2280x1480mm 4000 l3210028310 Klappbodenbehälter FB 1500 v3510001255 Karton 2-wellig,VE20, 390x250x330mm, Qual. 2.203210024795 Kunststoffaufsatzrahmen mit 4 Scharnieren3210024805 Aufsatzrahmen mit 6 Scha. 600x800x2203510001495 Umzugskarton braun 501x351x336mm Qual. 2.20BB VE 10 Stk.3510002370 Pressholzpal. 12 Eurom 800x600mm, bis 500kg VE 53210025305 Kippbehälter m. Abrollsys 0,75 cbm,1420x1190x1070,v3210044070 Paletten Stapel Station für 5 Paletten, RAL7016 aus 4mm Blec3210042465 Palettenbox CB1 B1200 x T800 x H740 mm 3 Kufen, lebensmittel3210022185 Transportkasten VTK 400210-0 grün3510001020 Karton 1-wellig,VE50, 270x220x130mm, Qual. 1.2B3510001295 Karton 2-wellig,VE20, 430x310x250mm,A3,Qual. 2.3510001210 Karton 2-wellig,VE20, 300x300x300mm, Qual. 2.2E3210028170 Klappbodenbehälter FB 500 l
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap