• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Behälter
    6. Palettenkarton
    7. 3510001210 Karton 2-wellig,VE20, 300x300x300mm, Qual. 2.2E

    3510001210 Karton 2-wellig,VE20, 300x300x300mm, Qual. 2.2E

    Palettenkarton Transpak

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Transpak:5012044
    Rubix:2988824
    brand logo

    Produktdetails : 3510001210 Karton 2-wellig,VE20, 300x300x300mm, Qual. 2.2E


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    45,32 € exkl. MwSt.
    / Stück
    53,93 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210026575 Kippbeh. BKC 300 lackiert, Mausgr 2310x2280x1220mm 3000 l3210025305 Kippbehälter m. Abrollsys 0,75 cbm,1420x1190x1070,v3210024845 Faltbox m. 9 Füßen o. LK 800x1200x885 mm3210026605 Kippbeh. BKC 400 lackiert, Mausgr 2310x2280x1480mm 4000 l3210025505 Kippbeh. BKM 100 lackiert, Mausgr 1760x1060x1270mm 1000 l3210024820 Aufsatzrahmenteiler 8-fach3210024850 Faltbox m. 9 Füßen m. LK 800x1200x885 mm3210028410 Klappbodenbehälter BKB 1000 l3210028205 Klappbodenbehälter FB 750 l3210028245 Klappbodenbehälter FB 1500 l3510000980 Karton 1-wellig,VE50, 200x130x150mm, Qual. 1.1B3210044080 Paletten Stapel Station für 15 Paletten, RAL7016 aus 4mm Ble3510000950 Karton 1-wellig,VE25, 108x108x611mm,A1,Qual. 13210028265 Klappbodenbehälter FB 1500 l3510001020 Karton 1-wellig,VE50, 270x220x130mm, Qual. 1.2B
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap