• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Behälter
    6. Palettenkarton
    7. 3510001295 Karton 2-wellig,VE20, 430x310x250mm,A3,Qual. 2.

    3510001295 Karton 2-wellig,VE20, 430x310x250mm,A3,Qual. 2.

    Palettenkarton Transpak

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Transpak:5012049
    Rubix:2988826
    brand logo

    Produktdetails : 3510001295 Karton 2-wellig,VE20, 430x310x250mm,A3,Qual. 2.


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    48,55 € exkl. MwSt.
    / Stück
    57,77 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210025505 Kippbeh. BKM 100 lackiert, Mausgr 1760x1060x1270mm 1000 l3510000950 Karton 1-wellig,VE25, 108x108x611mm,A1,Qual. 13510001255 Karton 2-wellig,VE20, 390x250x330mm, Qual. 2.203210024785 Aufsatzrahmen 4 Scharnie. 400x600x200 mm3510001065 Karton 1-wellig,VE25, 325x235x225mm, C4, Qual.3210027065 Kippbehäter MGU 610 verzinkt3510001070 Karton 1-wellig,VE25, 340x240x280mm, C4, Qual.3210028195 Klappbodenbehälter FB 750 l3410003720 Gasflaschenpalette 1100 X 850 mm3510000980 Karton 1-wellig,VE50, 200x130x150mm, Qual. 1.1B3210024805 Aufsatzrahmen mit 6 Scha. 600x800x2203510000955 Karton 1-wellig,VE40, 118x118x115mm, Qual. 1.1E3510001330 Karton 2-wellig,VE10, 500x370x310mm,B3,Qual. 2.3210028310 Klappbodenbehälter FB 1500 v3210025565 Kippbeh. BKM 200 lackiert, Mausgr 1810x1560x1470mm 2000 l
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap