• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Behälter
    6. Palettenkarton
    7. 3510001020 Karton 1-wellig,VE50, 270x220x130mm, Qual. 1.2B

    3510001020 Karton 1-wellig,VE50, 270x220x130mm, Qual. 1.2B

    Palettenkarton Transpak

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Transpak:5011007
    Rubix:2988817
    brand logo

    Produktdetails : 3510001020 Karton 1-wellig,VE50, 270x220x130mm, Qual. 1.2B


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    41,71 € exkl. MwSt.
    / Stück
    49,63 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210025505 Kippbeh. BKM 100 lackiert, Mausgr 1760x1060x1270mm 1000 l3210041390 Aufsatzrahmen, schwarz B800xT1200xH200 mm aus Recycling-Kuns3510001115 Karton 1-wellig,VE25, 400x400x400 mm, Qual. 1.33210026370 Kippbehälter BK 100 l3210028295 Klappbodenbehälter FB 500 v3510001280 Karton 2-wellig,VE10, 410x270x290mm, Qual. 2.303210021870 Transportkasten VTK 600420-4 rot3210024845 Faltbox m. 9 Füßen o. LK 800x1200x885 mm3510001325 Karton 2-wellig,VE10, 480x320x300mm, Qual. 2.303510002365 Pressholzpal. 14 Eurom 600x400mm, bis 250kg VE 103210024810 Kunststoffaufsatzrahmen mit 6 Scharnieren3510001495 Umzugskarton braun 501x351x336mm Qual. 2.20BB VE 10 Stk.3510002395 Pressholzpalette, Ind Maß 1200x1000mm, bis 900kg VE 53210025260 Kippbehälter m. Abrollsys 0,5 cbm, RAL 50123210044080 Paletten Stapel Station für 15 Paletten, RAL7016 aus 4mm Ble
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap