8710400155 HochdruckreinigerHD 7/16-4 MXA KFZ
Mobiler Kaltwasser-Hochdruckreiniger Kärcher
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:1.524-961.0
Rubix:3620243
Hersteller:1.524-961.0
EAN:4054278613970




Produktdetails : 8710400155 HochdruckreinigerHD 7/16-4 MXA KFZ
Technische Informationen
Attribute
| Durchsatz | 700 l/h |
|---|---|
| Druck | 30 bar |
| Versorgung | 400 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.823,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.170,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
