• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Prävention und Ergonomie
    5. Fußbodenbeläge
    6. Gitterroste
    7. 3210014535 Gitterrostboden 40x2 o. Holme 3300x1100 850kg

    3210014535 Gitterrostboden 40x2 o. Holme 3300x1100 850kg

    Gitterroste Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3210014535
    Rubix:2902374
    brand logo

    Produktdetails : 3210014535 Gitterrostboden 40x2 o. Holme 3300x1100 850kg


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    461,70 € exkl. MwSt.
    / Stück
    549,42 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    GISS GITTERROST 60X120 CM 868000 Giterroste G-MAT GRID Abm. 60x120 cm Werkstoff PVCGISS GITTERROST OIL 90X150 CM 865542 Gitterrost G-Mat Oil 90x150 cmGISS GITTERROST 90X150 CM 865540 Gitterrost G-Mat Protect Bau 90x150 cm3210014645 Gitterrostboden MW 50x40 TS 30x1,73110021385 Borost YOGA SPA Ultra bl B100 cm x max.L 10 m Zuschnlfdm3210039210 Drahtgitterfachboden B1000xT800 mm vzk Fachlast 150kg3110021260 Holzrost YOGA GL Typ B B100 cm x max.L 10 m Zuschnlfdm3110021250 Holzrost Typ F Breite 150 cm3110021285 Holzrost YOGA GL Typ F B120 cm x max.L 10 m Zuschnlfdm3110021115 Borost YOGA ROLL Oil sw B120 cm x max.L 10 m Zuschnlfdm3210039200 Drahtgitterfachboden B1000xT500 mm vzk Fachlast 150kg3210013735 Gitterrost für Palettenregal 1100 x 3600 mm, verzinkt3110022830 Bodenrost Work Deck orange B60xL120 cm Stärke 25 mm3210014690 Gitterrostboden 40x2 o. Holme 3600x1100 850kg3410003205 Gitterrostregal 2xRGS 8802), 2xGR 8805)
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap