3110021385 Borost YOGA SPA Ultra bl B100 cm x max.L 10 m Zuschnlfdm

3110021385 Borost YOGA SPA Ultra bl B100 cm x max.L 10 m Zuschnlfdm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3110021385
Rubix:2932637

Produktdetails : 3110021385 Borost YOGA SPA Ultra bl B100 cm x max.L 10 m Zuschnlfdm


Nassraumbodenrost HERONRIB 2000, blau• Korrosionsfest, UV-beständig (Ausnahme Farbe rot) Widersteht Druck und mechanischen Belastungen. Einfach zu reinigen. Leicht zuzuschneiden. • Porenfrei, daher besonders hygienisch, mit antibakteriellen Zusätzen Rutschhemmend nach DIN 51097, Bewertungsgruppe C. • AusführungMaterial: 100 % Polyvinylchlorid (PVC). Farbe: rot, blau, grün, grau. Materialstärke: 10 mm. Gewicht: 5,5 kg/m². Rollenlänge: 10 lfd. M. • Zuschnitte ab 2 lfd. M. möglich

Technische Informationen


Attribute
17,40 € exkl. MwSt.
/ 0,1
20,71 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage