• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Prävention und Ergonomie
    5. Fußbodenbeläge
    6. Gitterroste
    7. 3210039210 Drahtgitterfachboden B1000xT800 mm vzk Fachlast 150kg

    3210039210 Drahtgitterfachboden B1000xT800 mm vzk Fachlast 150kg

    Gitterroste Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:9900008201
    Rubix:3246485
    brand logo

    Produktdetails : 3210039210 Drahtgitterfachboden B1000xT800 mm vzk Fachlast 150kg


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    85,32 € exkl. MwSt.
    / Stück
    101,53 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    GISS GITTERROST OIL 90X150 CM 865542 Gitterrost G-Mat Oil 90x150 cmGISS GITTERROST 90X150 CM 865540 Gitterrost G-Mat Protect Bau 90x150 cmGISS GITTERROST 60X120 CM 868000 Giterroste G-MAT GRID Abm. 60x120 cm Werkstoff PVC3210013715 Gitterrost für Palettenregal 800 x 2700 mm, verzinkt3110021385 Borost YOGA SPA Ultra bl B100 cm x max.L 10 m Zuschnlfdm3110022830 Bodenrost Work Deck orange B60xL120 cm Stärke 25 mm3210039200 Drahtgitterfachboden B1000xT500 mm vzk Fachlast 150kg3210014655 Gitterrostboden 30x1,7 o. Holme 2700x800 850kg3410000775 Lochrost LR40 KWP-P40 800x600x170 mm3210014665 Gitterrostboden 30x1,7 o. Holme 3600x800 850kg3110021210 Yoga Grid Leiste, weibl. 50 x 6 cm Gelb3110021250 Holzrost Typ F Breite 150 cm3210014450 Gitterrostboden MW 60x40 TS 25x23110021245 Holzrost Typ F Breite 120 cm3210014735 Gitterrostboden 40x1,7 o. Holme 3300x1100 1000kg
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap