3110021115 Borost YOGA ROLL Oil sw B120 cm x max.L 10 m Zuschnlfdm
3110021115 Borost YOGA ROLL Oil sw B120 cm x max.L 10 m Zuschnlfdm
Siehe technische InformationenReferenzen
Miltex:15132
Rubix:2932630
Produktdetails : 3110021115 Borost YOGA ROLL Oil sw B120 cm x max.L 10 m Zuschnlfdm
Arbeitsplatzbodenbelag YOGA® rollbarer Bodenrost, schwarz• Rollbarer Bodenrost – vielseitig einsetzbar Flexible Konstruktion passt sich leichten Unebenheiten ideal an. • Robust und rutschsicher Laugen- und säureresistent, UV-beständig, korrosionsfest, farbecht (außer rot). Ober- und Unterseitenprofile aus PVC sind rechteckig und profiliert. Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130. • AusführungMaterial: 100 % aus Polyvinylchlorid (PVC). Farbe: schwarz, rot, blau. Materialstärke: 15 mm. Gewicht: 7,7 kg/m².
Bodenrostplatte Yoga Roll® • 100 % aus Polyvinylchlorid (PVC) • Rollbarer Bodenrost – vielseitig einsetzbar • Robust und rutschsicher • Laugen- und säureresistent, UV-beständig, korrosionsfest, farbecht (außer rot) • Ober- und Unterseitenprofile aus PVC sind rechteckig und profiliert • Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130 • Flexible Konstruktion passt sich leichten Unebenheiten ideal an • Lieferbar in 3 Rollenbreiten mit max. Länge von 10 m
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,85 € exkl. MwSt.
/ Meter
253,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



