• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.156)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.575)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.315)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.353)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.240)
    • Elektrowerkzeuge(2.938)
    • Pneumatikwerkzeuge(226)
    • Spezialwerkzeuge(2.291)
    • Verschiedene Werkzeuge(97)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.029)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Messschieber(230)
    • Messschrauben(203)
    • Innenmessgeräte(42)
    • Tiefenmessgeräte(109)
    • Dickenmessgeräte(160)
    • Längenmessgeräte(57)
    • Streichmaße(23)
    • Messsäulen(23)
    • Keile, Messdrähte, Ringe, Stopfen und Lehrdorne(203)
    • Kalibrierung(390)
    • Ständer, Hilfsmittel(669)
    • Lehrenrolle(156)
    • Diverse Messungen(189)
    • Oberflächenmessung(4)
    • Optische Messung(138)
    • Kraft, Gewichte, Geschwindigkeit, Temperatur und sonstige Messer(165)
    • Sonstige Messgeräte - Wartung(268)
    Siehe Mess- / Kontrollwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Mess- / Kontrollwerkzeuge
    4. Kraft, Gewichte, Geschwindigkeit, Temperatur und sonstige Messer
    5. Waagen
    6. Skalen
    7. 3510010720 Zählwaage CIB 6K-4 Wägebereich 6 kg Ablesbarkeit 0,5 g

    3510010720 Zählwaage CIB 6K-4 Wägebereich 6 kg Ablesbarkeit 0,5 g

    Skalen Kern & Sohn

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Kern & Sohn:CIB 6K-4
    Rubix:3248630
    Hersteller:CIB 6K-4
    brand logo

    Produktdetails : 3510010720 Zählwaage CIB 6K-4 Wägebereich 6 kg Ablesbarkeit 0,5 g


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    251,16 € exkl. MwSt.
    / Stück
    298,88 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3510011385 Präzisionswaage PCB 200-3 Wägebereich 200 g Ablesbarkeit 0,03510011405 Präzisionswaage 6000g Ablesbarkeit 1g KERN3510010960 Zählwaage KERN IFS 6K-4S Wägebereich 3 kg, 6 kg, Ablesbarkei3510011480 IoT-Line Plattformwaage Wägebereich 15 kg, Ablesbarkeit 0,003510010970 Zählwaage Wägebereich 12 kg, 30 kg Ablesbarkeit 0,0002 kg 0,9475000050 Federwaage Micro 60g3510010925 IoT-Line Zählwaage CKE 3600-2 Ablesbarkeit 0,01 g bis 3,6 kg3510011365 Schulwaage bis 3000 g Präzisionswaage d=1 g9476000055 Federwaage Macro 5kg3510010995 Zählwaage KERN IFS 300K-3Wägebereich 150 kg, 300kgAblesbarke9476000085 Federwaage Macro 100N3510011455 IoT-Line Plattformwaage Wägebereich 60 kg, Ablesbarkeit 0,003510011380 IoT-Line Tischwaage Wägebereich 30 kg, Ablesbarkeit 0,0002 k3310019450 Kranwaage HFD 3T-3IP9475000010 Federwaage Light 10g
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap