3510011020 Paketwaage EOB 150K50 Ablesbarkeit 50 g bis 150 kg
Skalen Kern & Sohn
Siehe technische InformationenReferenzen
Kern & Sohn:EOB 150K50
Rubix:3614316
Hersteller:EOB 150K50
Produktdetails : 3510011020 Paketwaage EOB 150K50 Ablesbarkeit 50 g bis 150 kg
Paketwaage Typ EOB
Einsatz/Anwendung:
• Allround-Paketwaage für den Versand und Wareneingang
• Einfache 4-Tasten-Bedienung
• Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C
Ausstattung:
• Wägeplatte aus Edelstahl
• Stahlunterbau, lackiert
• Mit hinterleuchtetem LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
• Hold-Funktion, bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
• Auswertegerät: Maße B 235 x T 114 x H 51 mm, inkl. Wandhalterung
• Stromversorgung über Universal-Netzadapter 230 V/50 Hz
• Batteriebetrieb möglich, Betriebsdauer bis zu 60 h (4x 1,5 V AA nicht im Lieferumfang vorhanden)
Lieferumfang
• Inklusive Arbeitsschutzhaube und umfangreiches Zubehör wie z. B. DAkkS-Kalibrierschein usw. auf Anfrage lieferbar
Hersteller: Kern &
Einsatz/Anwendung:
• Allround-Paketwaage für den Versand und Wareneingang
• Einfache 4-Tasten-Bedienung
• Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C
Ausstattung:
• Wägeplatte aus Edelstahl
• Stahlunterbau, lackiert
• Mit hinterleuchtetem LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
• Hold-Funktion, bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
• Auswertegerät: Maße B 235 x T 114 x H 51 mm, inkl. Wandhalterung
• Stromversorgung über Universal-Netzadapter 230 V/50 Hz
• Batteriebetrieb möglich, Betriebsdauer bis zu 60 h (4x 1,5 V AA nicht im Lieferumfang vorhanden)
Lieferumfang
• Inklusive Arbeitsschutzhaube und umfangreiches Zubehör wie z. B. DAkkS-Kalibrierschein usw. auf Anfrage lieferbar
Hersteller: Kern &
Technische Informationen
Attribute
| Typ | eob 150k50 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

