• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Handwerkzeuge(20.269)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(241)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Messschieber(262)
    • Messschrauben(302)
    • Innenmessgeräte(101)
    • Tiefenmessgeräte(136)
    • Dickenmessgeräte(210)
    • Längenmessgeräte(67)
    • Streichmaße(29)
    • Messsäulen(24)
    • Keile, Messdrähte, Ringe, Stopfen und Lehrdorne(219)
    • Kalibrierung(390)
    • Ständer, Hilfsmittel(691)
    • Lehrenrolle(156)
    • Diverse Messungen(266)
    • Oberflächenmessung(6)
    • Optische Messung(149)
    • Kraft, Gewichte, Geschwindigkeit, Temperatur und sonstige Messer(175)
    • Sonstige Messgeräte - Wartung(276)
    Siehe Mess- / Kontrollwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Mess- / Kontrollwerkzeuge
    4. Kraft, Gewichte, Geschwindigkeit, Temperatur und sonstige Messer
    5. Waagen
    6. Skalen
    7. 3310019455 Kranwaage HFD 6T-3IP

    3310019455 Kranwaage HFD 6T-3IP

    Skalen Kern & Sohn

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Kern & Sohn:HFD 6T-3IP
    Rubix:3659785
    Hersteller:HFD 6T-3IP
    EAN:4045761229594
    brand logo

    Produktdetails : 3310019455 Kranwaage HFD 6T-3IP


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    872,16 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.037,87 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3510000615 Hängewaage bis 15 kg Ablesbarkeit 20 g3510011360 Schulwaage bis 3000 g Präzisionswaage d=0,1 g9475000050 Federwaage Micro 60g9475000045 Federwaage Micro 30g9475000020 Federwaage Light 50g3510000355 Kompaktwaage bis 6,0 kg Ablesbarkeit 0,1 g3510011490 IoT-Line Plattformwaage Wägebereich 30 kg, Ablesbarkeit 0,003510000295 Tischwaage ECB 50K-2N3510000605 Hängewaage bis 100 kg Ablesbarkeit 200 g9475000025 Federwaage Light 100g9476000030 Federwaage Medio 6N3510000600 Hängewaage bis 50 kg Ablesbark. 100 g3310019450 Kranwaage HFD 3T-3IP3510011380 IoT-Line Tischwaage Wägebereich 30 kg, Ablesbarkeit 0,0002 k3510011510 IoT-Line Plattformwaage Wägebereich 150 kg, Ablesbarkeit 0,0
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap