Leuchte, Beleuchtungssystem Rubix-DE 9917020040, Leistung: 7.5 W
Leuchte, Beleuchtungssystem Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:9917020040
Rubix:3165135
Produktdetails : 9917020040 LED-Maschinenleuchte Kreislicht 160mm 460 Lumen
LED-Maschinenleuchte Kreislicht
Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor den LED-Leuchtchips. Reflexionsarme Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Mit Magnetfüßen zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
Anwendung: Ideal zur vollständigen Ausleuchtung von drehenden Spindelköpfen wie z. B. an Bohr- und Fräsmaschinen.
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 7,5 W |
|---|---|
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
294,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
350,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


