Leuchte, Beleuchtungssystem Scangrip 03.6104C, Leistung: 40 W
Leuchte, Beleuchtungssystem Scangrip
Siehe technische InformationenReferenzen
Scangrip:03.6104C
Rubix:3165168
Hersteller:03.6104C

Produktdetails : 9914590365 Akku-Baustrahler VEGA 4 CONNECT 2000-4000Lumen ohne Akku
Akku-Baustrahler VEGA 4 CONNECT
Diese Akku-LED-Bauleuchte ist kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18 V und allen anderen 18/20-V-Akku's führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR.
Produkteigenschaften:
• Leistungsstarke LEDs
• Zwei Lichtstufen (50-100%)
• Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit kann angeschlossen werden
• Integrierter Handgriff und Stellfuß
• Robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse
• Staub- und wasserdicht (IP54)
Lieferumfang: Leuchte, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 40 W |
|---|---|
| Spannung | 18/20 V |
| Modell | vega 4 connect |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
