2110AB-10 Messuhr, flache Rückwand, ISO Ausführung
Vergleicher Mitutoyo
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:2110AB-10
Rubix:3869132
EAN:4946368842042

Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 1 mm |
| Auflösung | 0,001 mm |
Produktdetails : 2110AB-10 Messuhr, flache Rückwand, ISO Ausführung
Messuhr, flache Rückwand, ISO Ausführung
Serie 2
<
Serie 2
<
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 1 mm |
| Auflösung | 0,001 mm |
| Gehäusedurchmesser | 57 mm |
| Genauigkeit | ±5 |
| Werkstoff | gehärteter stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage