• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(217.357)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.407)
    • Befestigung / Montage(137.424)
    • Bearbeitung(44.079)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.272)
    • Wartung / Reparatur(3.185)
    • Arbeitsschutz(34.066)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.292)
    • Elektrowerkzeuge(2.930)
    • Pneumatikwerkzeuge(207)
    • Spezialwerkzeuge(2.298)
    • Verschiedene Werkzeuge(98)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.038)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.068)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(862)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Werkzeug / Messtechnik
    Elektrowerkzeuge
    Tragbares Elektrowerkzeug
    Abbruchhammer, Bohrhammer, Meißelhammer
    Locher
    8112901825 Akku-Kombihammer M18 CHM-121C 1x 18V 12Ah

    Locher Milwaukee 4933499271

    Locher Milwaukee

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Milwaukee:4933499271
    Rubix:3620355
    Hersteller:4933499271
    EAN:4058546564353
    brand logo

    Produktdetails : 8112901825 Akku-Kombihammer M18 CHM-121C 1x 18V 12Ah


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    854,05 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.016,32 € inkl. MwSt.
    • Nicht verfügbar

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    Locher Bosch GBH 18V-22 0611924004, Spannung: 18 V Li-Ion V | Kabellos: Ja | Gewicht: 2.3 kgLocher Bosch EXBH18V-32F, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 4.2 kgLocher Format 12812232, 9712812232Locher Metabo 600812500Locher Format 12811854, 9712811854Locher Bosch GBH 2-26 (06112A3000), Spannung: 230 V | Kabellos: Nein | Gewicht: 2.9 kgLocher Format 12500411, 9712500411Locher Milwaukee 4933478503, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 3.4 kgLocher Bosch 2608900167Locher Milwaukee 4933478891, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 2.8 kgLocher Format 12812452, 9712812452Locher Format 12500626, 9712500626Locher Bosch 2608900147Locher Premium Elektrowerkzeug 01200200 BOHR-/MEISSELHAMMER KHE 3251, Kabellos: NeinLocher Format 12811434, 9712811434
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap