8110401355 Baustellenradio solo RC12-18 32WBTDAB+ ohne Akku Karton

Tragbares Elektrowerkzeug - Sonstiges Zubehör Metabo

Siehe technische Informationen
Referenzen
Metabo:600779850
Rubix:3399020
Hersteller:600779850
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typrc 12-18 32w bt dab

Produktdetails : 8110401355 Baustellenradio solo RC12-18 32WBTDAB+ ohne Akku Karton


Akku-Baustellenradio RC 12-18 32W BT DAB

Leistungsstarkes Baustellenradio mit DAB+ Empfang, sattem Sound und integrierter Ladefunktion von Akkus und Smartphones/Tablets.
Produkteigenschaften:

  • Betrieb mit allen CAS Schiebesitz-Akkus von 12 bis 18 Volt oder Netzbetrieb möglich
  • SplitSound: für ein erweitertes Sound-Volumen kann der Lautsprecher eines zweiten Radios synchron zugeschaltet werden
  • Je 8 Programmspeicherplätze für DAB+/FM
  • Bluetooth® zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet
    • Koppelbar mit dem metaBOX-System
    Lieferumfang: Radio, Netzkabel, 2 Batterien (AAA) für Uhrzeit- und Senderspeicher, USB-C Kabel, ohne Akku

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typrc 12-18 32w bt dab
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    326,80 exkl. MwSt.
    / Stück
    388,89 inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen