4001002178 Akku-Stichsäge solo M18FBJS-0X FUEL™
Akku-Stichsäge
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Milwaukee:4933500555
Rubix:3914547
Hersteller:4933500555
EAN:4058546618575





Dokumente
Produktdetails : 4001002178 Akku-Stichsäge solo M18FBJS-0X FUEL™
- Patentierte FIXTEC™ Technologie für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel
- 3.500 Hübe pro Minute für saubere Schnitte und verringerte Vibrationen
- 5-fache Pendelhubeinstellung für hohe Schnittleistung
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für hohe Schnittleistung von bis zu 32 m in 19-mm-OSB-Platten mit nur einer 5,0-Ah-Akkuladung
- Der beidhändig bedienbare Ein-/Ausschalter ermöglicht es dem Anwender, das Werkzeug in jeder Position einzuschalten
- 6 Geschwindigkeitsstufen mit automatisch gesteuertem Startmodus ermöglichen einen langsamen Start des Werkzeugs und ein Hochfahren auf die volle Geschwindigkeit, wenn die Last erkannt wird, um einen sanften und präzisen Schnittbeginn zu gewährleisten
- Staubgebläse hält die Schnittlinie frei von Holzstaub
- Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Abnehmbarer weicher Schuh vermeidet Abdrücke und Kratzer beim Schneiden weicher Materialien
- Lieferung mit 1 x Sägeblatt, Staubabsaugungsadapter, Staubschutzhaube, Splitterschutz, Softschuh
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18-Produktprogramm
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Schnittleistung | 100 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | m18 fbjs-0x |
| Leerlaufdrehzahl | 3500 rpm |
| Hublänge | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
303,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
360,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage