• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Bohren(10.506)
    • Fräsen(2.258)
    • Gewindeschneiden(3.780)
    • Drehen(936)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.103)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(573)
    • Sägen(491)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(6.189)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(2.060)
    • Formenbau Ausrüstung(209)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(9.131)
    Siehe Bearbeitung
    • Befestigung für rotierende Werkzeuge(1.645)
    • VDI-Werkzeughalter(990)
    • Halterung für Polygonalschaft(19)
    • HSK-Werkzeughalter(12)
    • Spannfutter und Zubehör Drehmaschinen(464)
    • Maschinenperipherie(252)
    • Bewässerungs- und Schmiersysteme, Pumpen(131)
    • Werkstückspannung(1.865)
    • Bohrungstaster und Zubehör(571)
    • Zubehör für drehbare Einrichtungen(240)
    Siehe Zubehör für Werkzeugmaschinen
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Zubehör für Werkzeugmaschinen
    4. Befestigung für rotierende Werkzeuge
    5. Bohrdorne
    6. Massiver Bohrdorn
    7. 3110015005 Fabod RAL 7035 Schwlaschr B1040mm H40xB968xT588 mm

    3110015005 Fabod RAL 7035 Schwlaschr B1040mm H40xB968xT588 mm

    Massiver Bohrdorn Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:36362-Z25-001-735
    Rubix:2985883
    Hersteller:36362-Z25-001-735
    brand logo

    Produktdetails : 3110015005 Fabod RAL 7035 Schwlaschr B1040mm H40xB968xT588 mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    68,08 € exkl. MwSt.
    / Stück
    81,02 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    CUT-G600*869094 Schnellspannbohrfutter 3-16 B16CUT-G600*869093 Schnellspannbohrfutter 1-13mm B163110028470 Flexipfosten rot Länge: 750 mm3110032045 Fahrrad-Anlehnsystem TRACK,L850mm,2EP,vzk.9311900010 Kurzbohrfutter DIN69871 ADB R/L 1,5-16mm SK 503110039140 Fahrrad-Anlehnbugel verzinkt, L 1000 mm zum Aufdubeln3110005285 FOat Schladschr. B1060xT675xH1000mm RAL70355012 8 Schlad3110005550 Format Schublade B900xT600mm, FH 90mm RAL 50123110033435 ALU-Fahnenmast zyl. D75 mm HüB 7,0 m, HA Alu-Bodenhüls3110033395 ALU-FaMa zyl.m.Ausl., 360G D90mm HüB 7,7m, H-DKA/1,5m Kippg9352000055 Schnellspannbohrfutter Supra S 1-13mm 3/8''x243110005605 Format Schublade B750xT600mm, FH 60mm RAL 70163110032065 Fahrrad-Anlehnsystem TRACK,L4250mm,10EP,vzk.3110033460 ALU-Fahnenmast zyl. D60 mm HüB 5,5 m, OH Alu-Bodenhüls8110100125 Ersatzakku BL1840B 18,0V 4,0 Ah
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap