• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Bohren(10.506)
    • Fräsen(2.258)
    • Gewindeschneiden(3.780)
    • Drehen(936)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.103)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(573)
    • Sägen(491)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(6.189)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(2.060)
    • Formenbau Ausrüstung(209)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(9.131)
    Siehe Bearbeitung
    • Befestigung für rotierende Werkzeuge(1.645)
    • VDI-Werkzeughalter(990)
    • Halterung für Polygonalschaft(19)
    • HSK-Werkzeughalter(12)
    • Spannfutter und Zubehör Drehmaschinen(464)
    • Maschinenperipherie(252)
    • Bewässerungs- und Schmiersysteme, Pumpen(131)
    • Werkstückspannung(1.865)
    • Bohrungstaster und Zubehör(571)
    • Zubehör für drehbare Einrichtungen(240)
    Siehe Zubehör für Werkzeugmaschinen
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Zubehör für Werkzeugmaschinen
    4. Befestigung für rotierende Werkzeuge
    5. Bohrdorne
    6. Massiver Bohrdorn
    7. 3310006855 Fasswender mit Haspelkett

    3310006855 Fasswender mit Haspelkett

    Massiver Bohrdorn Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:FA-W/HK
    Rubix:2988685
    Hersteller:FA-W/HK
    brand logo

    Produktdetails : 3310006855 Fasswender mit Haspelkett


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    3.404,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    4.050,76 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    CUT-G600*869094 Schnellspannbohrfutter 3-16 B16CUT-G600*869093 Schnellspannbohrfutter 1-13mm B169354400004 Schnellsp.Bohrfutter NCBF 1-13 mm B16 Al3110033445 Aluminium-Fahnenmast zyl. D75 mm HüB 7,5 m, HI Kippgelen3110033375 ALU-FaMa zyl. m.Ausl., 360G D75mm HüB 7,5 m, DKA/1,2 m KiG9352000055 Schnellspannbohrfutter Supra S 1-13mm 3/8''x243210036050 Federclip mit kurzen Bolzen8110400660 Flachfaltenfilter HEPA f. AS18 Hepa PC3210031780 Erweiterungsmodul Plattformleiter 3 Stufen3110005560 Format Schublade B900xT600mm, FH 150mm RAL 50123110032475 Fahrrad-Anlehnbügel 9200,L1000mm,RAL,z.Einbe3210031990 Erdspitzen für Leitern ab Baujahr 20053110005255 FOat Schladschr. B1060xT675xH1000mm RAL70355012 6 Schlad3110039145 Fahrrad-Anl.Büg.verz. L 1000 mm z.Einbetonieren mit Knieroh3110005630 Format Schublade B750xT600mm, FH 210mm RAL 7016
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap