• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.989)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Spannwerkzeuge(11.467)
    • Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken(1.840)
    • Abzieher(554)
    • Hammerwerk, Schlagwerkzeuge(1.311)
    • Sägen, Schneiden, Feilen(3.529)
    • Aufbewahrung(1.566)
    Siehe Handwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Handwerkzeuge
    4. Aufbewahrung
    5. Werkzeugkisten und -kästen
    6. Aufbewahrungsbox
    7. 3110031735 Schaukasten K-03 GB blau 800x540x75mm

    3110031735 Schaukasten K-03 GB blau 800x540x75mm

    Aufbewahrungsbox Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3110031735
    Rubix:2989107
    brand logo

    Produktdetails : 3110031735 Schaukasten K-03 GB blau 800x540x75mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    598,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    712,22 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    829094 Kleinteilekasten-Trage 310x376x265 mm7851564 Kleinteilekasten 389x400x110 mm 12 herausnehmbare Fächer829098 Kleinteilekasten 338x261x57mm 11 Behälter829100 Kleinteilekasten 338x261x78mm 6 Behälter829102 Kleinteilekasten 413x330x79mm 11 Behälter7925571 Kleinteilekasten 389x599x110 mm 20 herausnehmbare Fächer794336 Kleinteilekasten 460x325x80 mm 21 Fächer829090 Kleinteilekasten-Trage 310x376x265mm7851563 Kleinteilekasten 389x400x110 mm 20 herausnehmbare Fächer7851562 Kleinteilekasten 385x143x50mm,21 verstellbare Trennwände7925572 Kleinteilekasten 389x599x110 mm 15 herausnehmbare Fächer7851560 Kleinteilekasten 192 x 143 x 50 mm,5 verstellbare Trennwände7851561 Kleinteilekasten 284 x 192 x 50mm3110031845 Schaukasten F-03 QA anth. 800x540x43mm3110031700 Schaukasten K-08 GW weiß 1025x800x75mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap