• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Bohren(10.506)
    • Fräsen(2.258)
    • Gewindeschneiden(3.780)
    • Drehen(936)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.103)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(573)
    • Sägen(491)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(6.189)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(2.060)
    • Formenbau Ausrüstung(209)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(9.131)
    Siehe Bearbeitung
    • Befestigung für rotierende Werkzeuge(1.645)
    • VDI-Werkzeughalter(990)
    • Halterung für Polygonalschaft(19)
    • HSK-Werkzeughalter(12)
    • Spannfutter und Zubehör Drehmaschinen(464)
    • Maschinenperipherie(252)
    • Bewässerungs- und Schmiersysteme, Pumpen(131)
    • Werkstückspannung(1.865)
    • Bohrungstaster und Zubehör(571)
    • Zubehör für drehbare Einrichtungen(240)
    Siehe Zubehör für Werkzeugmaschinen
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Zubehör für Werkzeugmaschinen
    4. Befestigung für rotierende Werkzeuge
    5. Bohrdorne
    6. Massiver Bohrdorn
    7. 3310005030 Elektro-Sherengabelhubw. EHL 1004, 1,5t

    3310005030 Elektro-Sherengabelhubw. EHL 1004, 1,5t

    Massiver Bohrdorn Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:EHL1004
    Rubix:2988610
    Hersteller:EHL1004
    brand logo

    Produktdetails : 3310005030 Elektro-Sherengabelhubw. EHL 1004, 1,5t


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    3.351,98 € exkl. MwSt.
    / Stück
    3.988,86 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    CUT-G600*869093 Schnellspannbohrfutter 1-13mm B16CUT-G600*869094 Schnellspannbohrfutter 3-16 B169334120004 Schnellspannbohrfutter 0,5-10mm 1/2''x203110033390 ALU-FaMa zyl.m.Ausl., 360G D90mm HüB 7,0m,H-DKA/1,5m Al BoH8110400860 Ersatzakku LiHD DS, LiHD 18V - 5,5 Ah3410004790 Elektropumpe Hornet W85 H INOX light3310006850 Fasswender mit Handrad9340400006 Gewindeschneidapparat RX II30 B16 M1,4-73110031315 Fahnenmast Alu zylindr. D 100mm 10,0m HüB IS8112800170 Feindrahtklammer A Typ 5314 mm a 5000 St Novus3110032060 Fahrrad-Anlehnsystem TRACK,L3400mm,8EP,vzk.3110005495 Format Schublade B600xT600mm, FH 120mm RAL 50123110033465 ALU-Fahnenmast zyl. D90 mm HüB 8,0 m, IS Alu-Bodenhüls3110030480 ErsteHilfe-u.Verbrennungs station incl. Inhalt9354800014 Schnellspannbohrfutter SBF-plus 3-16mm MK 3
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap