Referenzen
Excellium:12MXTXBALE
Rubix:2392761
Hersteller:4657-9667


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19,1 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 215 bar |
| Werkstoff | schlauch: nitril (ölbeständiger synthesekautschuk); verstärkung: hochfester stahldrahtgeflecht; mantel: nitril/pvc-synthesekautschuk (standardmantel). |
Produktdetails : 12MXTXBALE Geflechtschlauch
Empfohlen für Mitteldruck-Hydraulik-Leitungen. Erfüllt oder übersteigt die Anforderungen von SAE 100R1 Typ S und ISO 1436 1SN R1 sowie die Leistungsanforderungen nach EN 853 1SN. Empfohlene Kupplungen: Feldmontierbare Kupplungen Typ T, GlobalSpiral-Kupplungen (-6 bis -20), GlobalSpiral Plus-Kupplungen (-24 und -32), MegaCrimp-Kupplungen, Power Crimp-Kupplungen (-3), Power Crimp Fett-Kupplungen (-3), Edelstahl B-Kupplungen (-4, -6, -8, -10, -12, -20, -32).
Stärken
•Getestet auf 600.000 Impulszyklen, dreifach gegenüber den Industriestandards
Flexibler mit bis zu 40% geringerer Biegekraft für schnellere und ergonomischere Montage
Mehrzwecklösung entspricht den Leistungsstandards SAE 100R16, ISO 11237 R16 und EN857 2SC
Flexibler mit bis zu 40% geringerer Biegekraft für schnellere und ergonomischere Montage
Mehrzwecklösung entspricht den Leistungsstandards SAE 100R16, ISO 11237 R16 und EN857 2SC
Anwendungen
Bau;Industrienormen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 19,1 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 215 bar |
| Werkstoff | schlauch: nitril (ölbeständiger synthesekautschuk); verstärkung: hochfester stahldrahtgeflecht; mantel: nitril/pvc-synthesekautschuk (standardmantel). |
| Biegeradius | 120 mm |
| Berstdruck | 861,84 bar |
| Länge | 457000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27.292,04 € exkl. MwSt.
/ 457 Meter
32.477,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen