Referenzen
Gates:20G2XH
Rubix:1122102
Hersteller:4657-4988
EAN:5414465030277


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,8 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 155 bar |
| Werkstoff | schlauch: cpe (chloriertes polyethylen); verstärkung: zwei lagen hochfester stahldraht; mantel: csm (chlorsulfoniertes polyethylen), blau |
Produktdetails : 20G2XH Geflechtsschlauch High Temp
Empfohlen für Mitteldruck-Hydraulik-Leitungen. Erfüllt oder übersteigt die Anforderungen von SAE 100R1 Typ S und ISO 1436 1SN R1 sowie die Leistungsanforderungen nach EN 853 1SN. Empfohlene Kupplungen: Feldmontierbare Kupplungen Typ T, GlobalSpiral-Kupplungen (-6 bis -20), GlobalSpiral Plus-Kupplungen (-24 und -32), MegaCrimp-Kupplungen, Power Crimp-Kupplungen (-3), Power Crimp Fett-Kupplungen (-3), Edelstahl B-Kupplungen (-4, -6, -8, -10, -12, -20, -32).
Stärken
•Getestet auf 600.000 Impulszyklen, dreifach gegenüber den Industriestandards
Flexibler mit bis zu 40% geringerer Biegekraft für schnellere und ergonomischere Montage
Mehrzwecklösung entspricht den Leistungsstandards SAE 100R16, ISO 11237 R16 und EN857 2SC
Flexibler mit bis zu 40% geringerer Biegekraft für schnellere und ergonomischere Montage
Mehrzwecklösung entspricht den Leistungsstandards SAE 100R16, ISO 11237 R16 und EN857 2SC
Anwendungen
Bau;Industrienormen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 31,8 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 155 bar |
| Werkstoff | schlauch: cpe (chloriertes polyethylen); verstärkung: zwei lagen hochfester stahldraht; mantel: csm (chlorsulfoniertes polyethylen), blau |
| Biegeradius | 420 mm |
| Berstdruck | 620 bar |
| Länge | 15000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.596,00 € exkl. MwSt.
/ 40 Meter
10.229,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort