Referenzen
Excellium:8CM2TDL-XTFXBALE
Rubix:1317833
Hersteller:4657-4961


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 275 bar |
| Werkstoff | schlauch: nitril (nbr); mantel: xtratuff™ (nbr) (mantelzusammensetzung in den gates-daten auch als nbr/pvc aufgeführt); verstärkung: zweidrahtiges stahlgeflecht. |
Produktdetails : 8CM2TDL-XTFXBALE Gates Hydraulikschlauch CM2TDL
Empfohlen für Mitteldruck-Hydraulik-Leitungen. Erfüllt oder übersteigt die Anforderungen von SAE 100R1 Typ S und ISO 1436 1SN R1 sowie die Leistungsanforderungen nach EN 853 1SN. Empfohlene Kupplungen: Feldmontierbare Kupplungen Typ T, GlobalSpiral-Kupplungen (-6 bis -20), GlobalSpiral Plus-Kupplungen (-24 und -32), MegaCrimp-Kupplungen, Power Crimp-Kupplungen (-3), Power Crimp Fett-Kupplungen (-3), Edelstahl B-Kupplungen (-4, -6, -8, -10, -12, -20, -32).
Stärken
•Getestet auf 600.000 Impulszyklen, dreifach gegenüber den Industriestandards
Flexibler mit bis zu 40% geringerer Biegekraft für schnellere und ergonomischere Montage
Mehrzwecklösung entspricht den Leistungsstandards SAE 100R16, ISO 11237 R16 und EN857 2SC
Flexibler mit bis zu 40% geringerer Biegekraft für schnellere und ergonomischere Montage
Mehrzwecklösung entspricht den Leistungsstandards SAE 100R16, ISO 11237 R16 und EN857 2SC
Anwendungen
Bau;Industrienormen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 275 bar |
| Werkstoff | schlauch: nitril (nbr); mantel: xtratuff™ (nbr) (mantelzusammensetzung in den gates-daten auch als nbr/pvc aufgeführt); verstärkung: zweidrahtiges stahlgeflecht. |
| Biegeradius | 90 mm |
| Berstdruck | 1100 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56.414,67 € exkl. MwSt.
/ 381 Meter
67.133,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen