Referenzen
Fischer:576537
Rubix:3830224
Hersteller:FTRB 45 fvz
EAN:4048962552300





Produktdetails : FTRB 45 FVZ Abspannelement
Abspannelement zur einfachen Aussteifung von Schienenkonstruktionen
• Einfache Abspannung mittels Gewindestangen
Das fischer Abspannelement FTRB 45 ist ein 45°-Element für die Abspannungen der fischer Montageschienen FUS mit Gewindestangen an den Untergrund. Das Abspannelement wird mit einer Schraube M12 und der Schiebemutter FCN Clix P12 an der fischer Montageschiene FUS montiert. Die Abspannung erfolgt durch Einsatz einer Gewindestange M12 und M12 Sechskantmuttern. Die Lochungen des FTRB 45 ermöglichen die Befestigung direkt an Wand oder Decke bzw. auf einer Montageschiene. Die Ausführung mit feuerverzinkter Oberfläche eignet sich für die Anwendung im Innen- und Außenbereich.
Stärken
• Einfache Abspannung bzw. Aussteifung mittels Gewindestangen
• Ermöglicht die Verstärkung von Schienenkonstruktionen mit Hilfe von Gewindestangen
• Die Bauform erlaubt eine Anwendung als Abspannung für Festpunkte, FUS Schienenkonstruktionen und Wandkonsolen
Anwendungen
• Abspannelement zur einfachen Stabilisierung von Schienenkonstruktionen und Konsolen mittels Gewindestangen
• Zur Anwendung im Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | frtb |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
431,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
512,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage