K0255.6310 5-Sterngriff, Form:K, Kunststoff
Fünfsterngriffe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0255.6310
Rubix:327336
EAN:4059245059706



Dokumente
Produktdetails : K0255.6310 5-Sterngriff, Form:K, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.
Klemmgriff mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 38 g |
|---|---|
| Länge | 44 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage