Griff Elesa+Ganter GN 669-28-300-A-SW, Länge: 300 mm
Systemgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 669-28-300-A-SW
Rubix:121892
Hersteller:GN 669-28-300-A-SW
EAN:4045525350335





Produktdetails : GN669-28-300-A-SW Rohrgriff, Montage von der Rückseite, Aluminium
Systemgriffe GN 669 zeichnen sich aufgrund der Verbindung Griffrohr / Grifffuß durch eine hohe Stabilität aus. Bei Form B (Montage von der Bedienungsseite) sind die Befestigungsschrauben verdeckt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 233 g |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 28 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
