Referenzen
Elesa+Ganter:GN 725-117-M4
Rubix:1131220
Hersteller:GN 725-117-M4
EAN:4045525881723



Produktdetails : GN725-117-M4 Bügelgriff Elesa
Bügelgriffe GN 725 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 66 g |
|---|---|
| Länge | 117 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 117 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
