Referenzen
SMC:MGPWL32TF-75
Rubix:2212216

Technische Zusammenfassung
| Typ | mgpwl32tf-75 kompaktzylinder mit führung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 75 mm |
Produktdetails : MGPWL32TF-75 Kompaktzylinder mit Führung
Smc Führungszylinder mgpwl32tf-75
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mgpwl32tf-75 kompaktzylinder mit führung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 75 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
535,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
637,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage