Referenzen
SMC:MGPM40TF-25Z-XC4
Rubix:2722921

Technische Zusammenfassung
| Typ | mgpm40tf-25z-xc4 kompaktzylinder mit führung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : MGPM40TF-25Z-XC4 Kompaktzylinder mit Führung
Smc kompakter Führungszylinder mgpm40tf-25z-xc4
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mgpm40tf-25z-xc4 kompaktzylinder mit führung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | aluminiumlegierung (zylinderkörper, harteloxiert); kohlenstoffstahl hartverchromt (kolbenstange/führungsstange) |
| Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
381,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
454,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage