Referenzen
Hiwin:MGN15CZ0HM
Rubix:857757



Technische Zusammenfassung
| Vorspannung | z0: bardzo lekkie naprężenie µm |
|---|---|
| Breite | 32 mm |
| Länge | 42,1 mm |
Produktdetails : MGN15CZ0HM Führungswagen HIWIN
Führungswagen HIWIN
Technische Informationen
Attribute
| Vorspannung | z0: bardzo lekkie naprężenie µm |
|---|---|
| Breite | 32 mm |
| Länge | 42,1 mm |
| Höhe auf Schiene | 16 mm |
| Genauigkeit | h |
| Baugröße | 15 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std