Referenzen
THK:SHW-35-CR-SS (C1-GK)
Rubix:420392



Produktdetails : SHW-35-CR-SS (C1-GK) Führungswagen THK
Führungswagen THK
Führungswagen der Baureihe SHW-CR mit Kugelkette. Blockwagen mit 4 Gewindebohrungen von oben verschraubbar. Leichte Vorspannung. Genauigkeitsklasse N aus Stahl. Mit Enddichtung, Seitendichtung und Innendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 100 mm |
|---|---|
| Länge | 3000 mm |
| Höhe auf Schiene | 35 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
276,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
328,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std