Referenzen
INA:LFS32-E/1600-18.75/18.75
Rubix:919263

Produktdetails : LFS32-E/1600-18.75/18.75 Laufrollentragschiene
Laufrollentragschiene
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lfs32-e/1600-18.75/18.75 laufrollentragschiene |
|---|---|
| Länge | 1600 mm |
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
715,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
850,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
