Referenzen
THK:HSR-45 (GK) RAIL
Rubix:419513

Produktdetails : HSR-45 (GK) RAIL Führungsschiene THK
Führungsschiene THK
Führungsschiene der Baureihe HSR. Genauigkeitsklasse N aus Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 37,5 mm |
|---|---|
| Länge | 4560 mm |
| Höhe | 38 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 45 mm |
| Teilung | 105 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,53 € exkl. MwSt.
/ 0,1
38,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
