Referenzen
Schneeberger:R3-100
Rubix:218881
Hersteller:575 000 130



Produktdetails : R3-100 Führungsschiene Schneeberger
Linearführung, können mit Kugel- oder Rollenkäfigen bestückt werden
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Genauigkeit | +/- 0.005mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
191,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
227,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
