Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24300125
Rubix:2076421
Hersteller:090X095X9.6 PTFE B500

Produktdetails : 90X95X9.6 SF PTFE B500 Führungsring Reihe SF
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Höhe | 9,6 mm |
| Ausführung | kf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
